Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Centrale de mesure WM40 triphasé façade d'armoire, 57,7-133 V LN, 100-230 V LL, transformateur de courant 5(6)A, alimentation auxiliaire 100-240Vca/cc, avec modules d'E/S et communication en option (Modbus RTU, TCP/IP, BACnet), port optique
Centrale de mesure triphasé, 57,7-133 V LN, 100-230 V LL, transformateur de courant 5(6) A, alimentation auxiliaire 100-240 V CA/CC, avec modules d'E/S et de communication et port optique en option
Analyseur de puissance intelligent triphasé avec réseau de configuration avancé intégré et afficheur à cristaux liquide pour les données. Particulièrement recommandé pour la mesure des variables électriques principales. WM40 est basé sur un boîtier modulaire pour montage en tableau avec indice de protection (avant) IP65. De plus, le compteur peut être fourni avec des sorties logiques utilisables à la fois pour des impulsions proportionnelles à l'énergie totale, partielle et tarifaire active et réactive en cours de mesure, ou pour les sorties d'alarme. L'instrument est doté de port de communication optical, les ports de communication RS485/RS232, Ethernet, BACnet-IP, BACnet MS/TP ou Profibus DP V0, les sorties d'impulsion et d'alarme et 6 sorties logiques ou sorties analogiques (20mA et/ou 10V) sur demande. La programmation des paramètres et la lecture des données peuvent être facilement effectuées au moyen d'un UCS (Universal Configuration Software, Logiciel de Configuration Universel).
Série wm40
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Degré de protection (NEMA)
courant nominal (In)
tension nominale (Un) L-L
tension nominale (Un) N-L
avec code de blocage
Type de pôles
taux d'impulsion
sortie d'impulsion
étalonné
type d'énergie
type d'interface
Classe de protection (IP)
type de compteur
nombre de positions
courant maximal (Imax)
Fréquence
type d'affichage
adapté à
Modèle type
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane
Gamme