Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
ION9000T - Analyseur de réseau - DIN - sans écran -haute frequence d'echantillonnage
Où l'installer Cet analyseur de réseaux triphasés PowerLogic permet d'optimiser la fiabilité des réseaux électriques en scrutant les phénomènes électriques transitoires très rapides (inférieurs à 1ms). Il est idéal pour les applications critiques, telles que les sites industriels, les Datacenters, les hôpitaux et les sites de production d'énergie (énergies renouvelables, barrages, centrales électriques et nucléaires...) Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence METSEION95030 se compose de l'analyseur complet tout en 1 sans écran. L'offre reçue ne comporte pas les transformateurs d'intensité car ceux-ci dépendent du calibre de l'installation électrique (à choisir dans le catalogue de Schneider Electric en version fixe ou ouvrant). Quels sont les avantages à l'installation Un système simplifié pour la mise en place de l'appareil dans une porte d'armoire grâce à un système breveté de ressorts de maintien de l'appareil. Le produit possède également des borniers amovibles. Il répond à la norme de qualité de l'énergie CEI 61000-4-30, la norme de cybersécurité ANSI C37.90.1 ainsi qu'à la norme EN 50160: 2010 sur le rapport de conformité de la qualité de l'énergie. Une variante de l'analyseur de réseaux existe avec écran. Il peut être associé au logiciel EcoStruxure™ Power Monitoring Expert pour l'analyse des signaux de qualité de l'ION et au logiciel EcoStruxure Panel Server qui permet de centraliser toutes les données d'un tableau électrique dont l'ION.
PowerLogic BCPM est la solution idéale pour les gestionnaires de centres de données, les ingénieurs et les cadres opérationnels responsables de la fourniture d'alimentation électrique à des applications critiques.
Cette technologie vous aide à planifier et à optimiser l'infrastructure d'alimentation électrique critique pour répondre à la demande de disponibilité continue.
Powerlogic
pour voir vos prix et les stocks
supporte le protocole MQTT
écran déporté
webserveur avec protocole de transfert HTTPS
avec contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC)
avec journal des événements de sécurité (security event log)
avec signature firmware
avec journal d'audit (audit log)
supporte le protocole OPC UA PubSub
supporte le protocole IEC 61850 Ethernet
nombre d'entrées de mesure du courant
nombre d'entrées de mesure de tension
transmission des enregistrements de défauts via COMTRADE
transfert de données via PQDif
évaluation des données selon EN 50160
fréquence d'échantillonnage pour détection de transitoires
avec détection de transitoires
papillotement (flicker) selon IEC 61000-4-15
mesure des harmoniques dans la gamme de fréquences 9 kHz-150 kHz
mesure des harmoniques gamme de mesure 2 kHz - 9 kHz
classe de précision selon IEC 61000-4-30
classe de précision puissance active selon IEC 62053-22
résolution d'écran (verticale)
résolution d'écran (horizontale)
plage de mesure de la fréquence
tension nominale (Un) L-L
tension nominale (Un) N-L
tension d'alimentation DC
tension d'alimentation CA 60 Hz
tension d'alimentation CA 50 Hz
protocole pris en charge pour PROFINET IO
nombre de ports Ethernet
Indice de protection (IP), face avant
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
supporte protocole Modbus
protocole pris en charge pour PROFIBUS
Type de tension d'alimentation
Nombre d'entrées numériques
Nombre d'entrées auxiliaires
nombre de sorties numériques
nombre d’entrées numériques
écran
Profondeur
Hauteur
Largeur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme