Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Passerelle émétrice LORA longue portée, point de terminaison sans fil, connectée aux compteurs via RS485, antenne haute performance, alimentation 115..230Vca/24Vcc Intervalle communication de 5 min à 24h, rail Din, 2 modules 17,5mm, IP50
Passerelle sans fil ; connexion aux compteurs via RS485 ; antenne haute performance
UWPA est un appareil à connecter à un compteur Carlo Gavazzi via la RS485. Le système transmet les données mesurés aux systèmes LoRaWAN® tiers ou au concentrateur UWPM qui utilise la technologie LoRa®.
Surveillance de l'efficacité énergétique et répartition des coûts énergétiques, grands bâtiments, grandes structures, fermes et zones urbaines sont les cas d'emploi typiques pour les systèmes wireless à longue portée Carlo Gavazzi. Grâce à la communication à longue portée LoRa®/LoRaWAN®, à la sécurité et à la robustesse, les réseaux sans fil peuvent être facilement configurés sans coûts importants dûs à l'utilisation des cartes SIM ou répétiteurs.
• Communication LoRa®/LoRaWAN® pour compteurs et analyseurs Carlo Gavazzi
• Mise en service "plug and play" du système de surveillance LoRa® basé sur UWP 3.0 (UWPA+UWPM)
• Compatibilité avec passerelles/serveurs/réseaux LoRaWAN® standards (UWPA)
• Pleine propriété des données sans aucun opérateur mobile/cloud
• Diagnostic en local grâce à la connexion micro-USB et aux tableaux de bord qui montrent les états dans le logiciel UCS
• Test de communication via bouton poussoir
Série uwpa
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Système de bus KNX-radio
Classe de protection (IP)
commande sur site/commande manuelle
Système de bus LON
Autres systèmes de bus
Largeur en nombre de modules
Couplage au bus inclus
Système de bus Powernet
Système de bus radio
Système de bus KNX
Type de pose