Switched Ethernet PROFINET Module V3

Main media

module d'extension Switched Ethernet PROFINET V3, enfichable, pour 7KM PAC3220 / 4220 / 3VA COM100 / 800 ECCN:EAR99

 
 

Détails du produit


Les centrales de mesure 7KM PAC saisissent de manière précise, fiable et reproductible les valeurs énergétiques pour l'alimentation, les départs électriques ou charges individuelles. Ils fournissent non seulement des informations complètes sur votre installation électrique et votre système de distribution d'énergie, mais aussi des valeurs de mesure importantes pour l'évaluation de l'état des installations et de la qualité du réseau. Pour le traitement ultérieur des données de mesure, les appareils peuvent très aisément être intégrés dans des systèmes de gestion d'énergie et d'automatisation de niveau supérieur grâce à leurs nombreuses possibilités de communication.

Sentron pac

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Appareil de mesure combiné

fréquencemètre

Non

compte-tours

Non

varmètre

Non

ampèremètre

Non

appareil de mesure de la puissance effective

Non

voltmètre

Non

compteur d'impulsions

Non

profondeur

22 mm

hauteur

63 mm

largeur

43 mm

Info produit

Gamme

Sentron pac

Code Douane

85176200

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.