Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Compteur d'énergie digital monophasé 32A direct 230Vac sortie Modbus RTU - Format 17,5mm rail DIN
Analyseur d'énergie monophasé, 120 à 240 V LN, 5 (45) A, RS485 Modbus RTU + entrée numérique
L'EM511 est un analyseur d'énergie pour systèmes monophasés jusqu'à 240 V L-N et de courant jusqu'à 45 A. En plus d'une entrée numérique, l'unité peut être équipée, selon le modèle, d'une sortie statique (impulsion ou alarme), d'un port de communication Modbus RTU ou d'un port de communication M-Bus.
L'EM511 existe en version MID (PFA ou PFB bidirectionnel)
Applications :
EM511peut être installée dans n'importe quel tableau de distribution basse tension avec un courant nominal jusqu'à 45 A, grâce aux bornes à vis de 10 mm2 /8 AWG, pour surveiller la consommation d'énergie, les principales variables électriques et la distorsion harmonique.
Si elle est utilisée pour surveiller une seule machine ou une charge spécifique, elle fournit toutes les
principales variables électriques pour identifier tout dysfonctionnement éventuel à un stade précoce et elle
peut corréler la consommation d'énergie avec les heures de fonctionnement, pour planifier la maintenance et prévenir les pannes. La fonction de remise à zéro partielle du compteur, facilement réalisable au moyen d'une entrée numérique, vous permet de surveiller chaque cycle individuel de la machine.
La version certifiée MID peut être utilisée pour la métrologie fiscale et peut être installée dans des bâtiments résidentiels ou commerciaux pour répartir les coûts entre les différentes unités, ou comme composant de machines ou d'équipements nécessitant une certification de mesure.
Grâce au temps de rafraîchissement rapide des communications et à la haute résolution des variables, EM511 peut également être utilisée comme source de données pour des actions de contrôle, telles que l'évitement de l'injection d'énergie dans le réseau électrique dans une installation photovoltaïque commune avec stockage d'énergie.
Série em511
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
courant nominal (In)
tension nominale (Un) L-L
tension nominale (Un) N-L
avec code de blocage
Type de pôles
taux d'impulsion
sortie d'impulsion
étalonné
commande tarifaire
type de tarif
type d'énergie
type d'interface
Classe de protection (IP)
type de compteur
nombre de positions
largeur en nombre de modules
courant maximal (Imax)
Fréquence
type d'affichage
adapté à
Modèle type
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane
Gamme