Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Energie Serveur Web modulaire ou passerelle Modbus RS485 / IP - pour consultation, visualisation, configuration et test sur navigateur Internet de 32 appareils MODBUS ou 32 compteurs impulsionnels - interface IP intégrée - 4 modules
Energie Serveur Web pour la consultation, la visualisation, la configuration et le test sur navigateur Internet d'appareils MODBUS ou compteurs impulsionnels
Pour 32 adresses MODBUS ou 32 compteurs impulsionnels
Interface IP intégrée - Connexion RS485 possible
Alimentation en 9V - 28V= via un module d'alimentation à découpage référence 146721
4 modules DIN
EMS CX³ : le système complet de gestion de l'energie. Il permet de : vérifier le bon fonctionnement de l'installation, mesurer les valeurs électriques, contrôler les différents états des appareils. Grâce à ce système, l'utilisateur ou l'exploitant peut maîtriser son installation en commandant à distance les circuits, programmant des actions ou alarmes et en mettre en place des actions correctives. La supervision de l'installation est possible dans le tableau (mini configurateur dans le tableau) ou à distance ( sur PC, Smartphones, tablettes…).
Ems cx³
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
SIL conformément à IEC 61508
Standard radio UMTS
Standard radio GSM
Standard radio GPRS
Tension d'alimentation DC
Protocole pris en charge pour SafetyBUS p
Protocole pris en charge pour PROFIsafe
Protocole pris en charge pour PROFINET IO
Protocole pris en charge pour PROFINET CBA
Protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus
Protocole pris en charge pour EtherNet/IP
Protocole pris en charge pour DeviceNet Safety
Protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work
Niveau de performance selon EN ISO 13849-1
Maître IO-Link
Standard radio WLAN 802.11
Standard radio Bluetooth
Montage mural/direct possible
Montage sur rack possible
Encastrement frontal possible
Protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety
Protocole pris en charge pour SERCOS
Classe de protection (IP)
Matériel associé (Ex ib)
Matériel associé (Ex ia)
composants système
raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé
Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
Montage possible sur barres profilées
avec séparation de potentiel
Protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
Protocole pris en charge pour SUCONET
Supporte le protocole DeviceNet
Protocole pris en charge pour Data-Highway
Supporte protocole Modbus
Supporte le protocole KNX
Protocole pris en charge pour INTERBUS
Protocole pris en charge pour CAN
Protocole pris en charge pour PROFIBUS
Protocole pris en charge pour ASI
Protocole pris en charge pour TCP/IP
Protocole pris en charge pour LON
Type de tension d'alimentation
Adapté aux fonctions de sécurité
Profondeur
Hauteur
Largeur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme