Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Lot de 10 cordons communicants EMS CX³ longueur 500mm pour connexion de plusieurs modules via leurs connecteurs dédiés en aval ou de connecter plusieurs rails communicants entre eux et transmission des données EMS CX³
Cordon communicant EMS CX³
Longueur 500mm
Lot de 10
Système EMS CX³ conforme aux normes IEC 61131-2 et EN 61131-2 (Automates programmables)
EMS CX³ : le système complet de gestion de l'energie. Il permet de : vérifier le bon fonctionnement de l'installation, mesurer les valeurs électriques, contrôler les différents états des appareils. Grâce à ce système, l'utilisateur ou l'exploitant peut maîtriser son installation en commandant à distance les circuits, programmant des actions ou alarmes et en mettre en place des actions correctives. La supervision de l'installation est possible dans le tableau (mini configurateur dans le tableau) ou à distance ( sur PC, Smartphones, tablettes…).
Ems cx³
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483
Compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483
duplex
convient comme câble pour alarme de sécurité
avec corde d'arrachage
nombre de couches de la gaine
Sans halogène selon IEC 60754-1
Retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2
type d'installation souterraine autorisé
convient comme câble de signalisation
convient comme câble données informatiques
convient comme câble téléphonique
Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2
Géométrie du câble
matériau de renfort
Spécification du matériau gaine externe
Taille AWG
Câble radial avec blocage d'eau
Câble longitudinal avec blocage d'eau
Surface du conducteur
avec protection contre les rongeurs
Diamètre externe approx.
hauteur de conduite approx.
largeur de conduite approx.
convient pour une installation dans le sol
Nbre de conducteurs
gaine de protection
nombre d'éléments de câblage
Température extérieure admissible du câble, fixe
Température extérieure admissible du câble, en mouvement
armature/ferraillage
Classe du conducteur
Matériau de la gaine
Blindage sur câblage
Blindage sur élément de câblage
Matériau du conducteur
Diamètre du conducteur
Couleur de la gaine
Élément de câblage
Tension nominale U
fil auxiliaire
Poids
Type de câble
Marquage du conducteur
Isolation des fils
Section du conducteur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme