Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
PowerLogic - compteur énergie classe 1 - triphasé - jusqu'à 125A en comptage direct - sortie impulsions
La série PowerLogic EM3000 propose une gamme de compteurs d'énergie triphasés montés sur rail DIN avec un écran LCD rétro-éclairé. Fournir une mesure de l'énergie active et de la puissance. Conçue pour les réseaux 50 Hz ou 60 Hz, la tension d'alimentation peut varier de 100 à 277 VCA ou de 173 à 480 VCA. Le courant nominal de liaison pour ce compteur est jusqu'à 125 A en connexion directe. Le compteur offre la précision suivante, classe d'énergie active 1 selon les normes CEI 62053-21 et CEI 61557-12. La communication est assurée par une sortie pulsée numérique, pour la lecture de l'énergie. Ce compteur peut être utilisé dans les applications de sous-facturation et de mesure partielle. Les dimensions du produit sont les suivantes : largeur 4,96 po (126 mm), profondeur 2,72 po (69 mm), hauteur 4,1 po (103 mm) et poids du produit 20,81 oz (590,2 g). La signalisation locale supplémentaire comprend un voyant vert de mise sous tension, un voyant jaune clignotant pour vérifier la précision et des indicateurs de communication. Certifications CE et UL. Le compteur peut être installé dans des réseaux monophasés et neutres (1P+N), triphasés (3P) et triphasés plus neutres (3P+N).
Acti9 iem
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Degré de protection (NEMA)
tension nominale (Un) N-L
signature EDL40
avec code de blocage
courant nominal (In)
tension nominale (Un) L-L
type d'impulsion
mesure de la courbe de charge
Type de pôles
sortie d'impulsion
blocage de retour
étalonné
type d'énergie
Type d'interface
Largeur en nombre de modules
Classe de protection (IP)
type de compteur
courant maximal (Imax)
Fréquence
type d'affichage
Profondeur
Hauteur
Modèle type
Type de pose
Largeur
Gamme
Multiple de vente
Code Douane