Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Ce capteur d'énergie PowerTag Energy est un périphérique sans fil monté en aval sur un disjoncteur et connecté aux passerelles de communication PAS400/600/800 via la com. sans fil. En radiofréquence 63A pour iC60 3P+N et auto-alimenté.
En communication par radio-fréquence, ce capteur pour iC60 3P+N collecte les données énergétiques et remonte les diagnostics et alarmes sur les états du disjoncteur. PowerTag Energy se monte en aval du disjoncteur en tableau électrique. Il est spécialement conçu pour les applications de gestion de l'énergie, de surveillance de la charge et de disponibilité de l'alimentation. Le capteur d'énergie PowerTag Energy est un produit tout-en-un sans accessoire. Encliqueté sur le disjoncteur, ce capteur PowerTag tient peu de place dans le tableau élec. sans besoin d'ajouter de rail DIN supplémentaire. Le Panel Server est l'équipement concentrateur de données qui récupére les données sans fil. Il intègre des mesures précises en temps réel de l'énergie active, de la puissance active, du courant, du facteur de puissance et de la tension. Les performances de ce produit répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CEI 61557-12, CEI 61010-1, CEI 61010-2-030, CEI 61326-1, ETSI, EN 300 328, ETSI EN 301 487-1. Ce capteur d'energie est l'un des plus petits au monde qui ne nécessite pas de câblage vers le concentrateur de données. Il est possible d'installer plusieurs dizaines de capteurs PowerTag attachés au même concentrateur de données. Le degré de protection est IP20 et IK05. Le courant maximum Imax est de 63A. Le courant de base Ib est de 10A. La consommation maximale est inférieure ou égale à 2VA. La consommation maximale est inférieure ou égale à 2VA. La température de fonctionnement est comprise entre -25 °C et + 60 °C. La température de stockage est comprise entre 40 °C et + 85 °C. PowerTag Energy 63A est conforme à la norme CEI 61557-12.
PrismaSeT Active est la dernière génération de tableaux Basse Tension des bâtiments commerciaux connectés au cloud et qui intègre le capteur PowerTag. La mise en service est extrêmement simple et rapide. Les alarmes intelligentes se mettent au service de l'exploitation pour aider, optimiser la maintenance et améliorer la disponibilité de l'énergie.
Powertag
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Degré de protection (NEMA)
courant nominal (In)
tension nominale (Un) L-L
tension nominale (Un) N-L
avec code de blocage
signature EDL40
mesure de la courbe de charge
Type de pôles
Classe de précision
sortie d'impulsion
homologation
étalonné
blocage de retour
type de tarif
type d'énergie
Type d'interface
Classe de protection (IP)
type de compteur
Largeur en nombre de modules
courant maximal (Imax)
Fréquence
type d'affichage
Adapté à
Profondeur
Hauteur
Modèle type
Largeur
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane
Gamme