Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Vigilohm - auxiliaire cartouche Cardew C - type 1000V - limiteur de surtension - H160mmxL70mmxP100mm
Cet auxiliaire fait partie de la gamme Vigilohm conçue pour surveiller les réseaux électriques non mis à la terre/informatiques au niveau de l'alimentation, conformément aux normes d'installation et de produits. Ce limiteur de surtension est utilisé sur les réseaux informatiques, et installé au plus près du transformateur moyenne à basse tension. Il protège les réseaux non mis à la terre contre les surtensions pouvant être provoquées par une panne de transformateur ou des impacts d'éclairage. Cet auxiliaire doit être installé sur un réseau surveillé de 1000V CA à 1560V CA lorsqu'il est raccordé entre la phase et le neutre, ou de 660V CA à 1000V CA si le Cardew C est connecté entre deux phases. Il est recommandé de surveiller la carte à l'aide d'un localisateur de défaut d'isolement tel que la famille de Vigilohms IFL12. Ainsi, un éventuel défaut d'isolement dû à la cardew pourra immédiatement être identifié et sa cartouche remplacée.
Vigilohm
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
protection intégrée contre les courts-circuits sélective pour fusible gG
protection intégrée contre les courts-circuits
protection max. contre les surintensités, connexion en série (fusible)
protection max. contre les surintensités, connexion parallèle (fusible)
sans courant de fuite
résistance de court-circuit (Isccr)
courant de choc de décharge max. (8/20)
autre schéma de liaison
schéma de liaison TT
schéma de liaison TN-S
schéma de liaison N-C
schéma de liaison TN
Schéma de liaison IT
section de conducteur flexible max. (fil fin)
schéma de liaison
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire)
Classe de protection (IP)
tension continue la plus élevée CC
Interchangeable
courant de décharge nominal (8/20)
classe d'essai type 2
signalisation au niveau de l'appareil
niveau de protection L-N
tension nominale DC
tension nominale AC
tension max de régime permanent
Up
taille (DIN)
nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
avec contact de signalisation à distance
Type de pose
niveau de protection N-PE
tension PV max.
schéma de liaison TN-C-S