Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Vigilohm - auxiliaire Cartouche Cardew - type 440V - H160mmxL70mmxP100mm - tension du réseau : 380..660 V - CA (neutre distribué), 220..380 V - CA (neutre non distribué)
Cet accessoire fait partie de la gamme Vigilohm conçue pour surveiller les réseaux électriques non mis à la terre / IT au niveau des départs, conformément aux normes d'installation et de produits. Cet auxiliaire Cartouche Cardew est un limiteur de surtension utilisé sur les réseaux informatiques. Il est installé au plus près du transformateur moyenne/basse tension. Ils protègent les réseaux non mis à la terre contre les surtensions qui pourraient être causées par une panne de transformateur ou des coups de foudre. Ce Cardew C doit être installé sur un réseau surveillé de 380V CA à 660V CA lorsqu'il est connecté entre phase et neutre. Tension 220V CA à 380V CA si le Cardew C est connecté entre deux phases. Il est recommandé de surveiller le cardew avec un localisateur de défaut d'isolement tel que la famille Vigilohm IFL12. De sorte qu'un défaut d'isolation dû au cardew peut être immédiatement identifié, et sa cartouche remplacée. Les dimensions de ce limiteur sont de 160 mm de longueur et 70 mm de diamètre, pour un poids de produit de 1 kg.
Vigilohm
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
protection intégrée contre les courts-circuits sélective pour fusible gG
protection intégrée contre les courts-circuits
protection max. contre les surintensités, connexion en série (fusible)
protection max. contre les surintensités, connexion parallèle (fusible)
sans courant de fuite
résistance de court-circuit (Isccr)
courant de choc de décharge max. (8/20)
schéma de liaison TN-C-S
autre schéma de liaison
schéma de liaison TT
schéma de liaison TN-S
schéma de liaison N-C
schéma de liaison TN
Schéma de liaison IT
schéma de liaison
section de conducteur flexible max. (fil fin)
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire)
Interchangeable
niveau de protection N-PE
tension PV max.
Classe de protection (IP)
tension continue la plus élevée CC
tension nominale DC
tension nominale AC
courant de décharge nominal (8/20)
tension max de régime permanent
classe d'essai type 2
signalisation au niveau de l'appareil
niveau de protection L-N
taille (DIN)
Up
nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
avec contact de signalisation à distance
Type de pose