Vigilohm - platine de raccordement 1 -7kV pour IM20

Main media

Caractéristiques principales

  • tension secondaire 1 440...600 V
  • tension primaire 1 1700...1700 V

Vigilohm - platine de raccordement 1 -7kV pour IM20 - platine d'adaptation de tension - pour réseau moyen - impédance moyenne : 400 kOhm - distance max : 3m

 
 

Détails du produit

Cet accessoire fait partie de la gamme Vigilohm conçue pour surveiller les réseaux électriques non mis à la terre/informatiques au niveau de l'alimentation, conformément aux normes d'installation et de produits. Cet accessoire est un adaptateur de tension connecté entre le réseau surveillé et le dispositif de surveillance d'isolement. Il permet de surveiller le niveau d'isolement des réseaux avec un niveau de tension plus élevé que ce que les appareils peuvent supporter nativement. Ce produit peut être utilisé dans un environnement industriel. Pour une utilisation avec un appareil de surveillance d'isolement IM20 sur un réseau de 600 à 1700 V CA, entre phases si le neutre est accessible. Soit sur un réseau 440 V CA à 1000 V CA, entre phases si le neutre n'est pas accessible. Compatible également avec les réseaux 345 V CC à 1 000 V CC. Les dimensions de cet adaptateur de tension sont de 90 mm de hauteur, 71 mm de largeur, 67,5 mm de profondeur pour un poids de produit de 200 grammes.

Vigilohm

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Vigilohm

Multiple de vente

1

Code Douane

90303320

Transformateur de commande monophasé

tension secondaire 1

440...600 V

construit comme un transformateur d'isolement

Non

construit comme un transformateur de sécurité

Non

construit comme un auto-transformateur

Non

noyau annulaire

Non

adapté à un montage sur platine

Non

tension primaire 1

1700...1700 V

Classe de protection (IP)

autre

adapté à un montage sur rail

Non

Profondeur

67.5 mm

Hauteur

90 mm

Largeur

71 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.