Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Cet accessoire est un transformateur de courant type MD normalisés CEI. Ils sont utilisés pour la mesure de conducteurs de type câbles D=40mm ou barres 12x50mm de calibre 800A/5A.
Ce transformateur de courant, tropicalisé pour jeu de barres et câble, a un courant nominal de ligne de 800 A et un courant nominal secondaire de 5 A. Charge et classe de précision comme suit : puissance maximale de la classe 0,5 : 8 VA, puissance maximale de classe 1 : 12 VA. Compatible avec une sortie double pour barre : 50,5 mm x 12,5 mm ou 40,5 mm x 20,5 mm. Ce transformateur de courant permet un diamètre extérieur de câble maximum de 40 mm.
PowerLogic BCPM est la solution idéale pour les gestionnaires de centres de données, les ingénieurs et les cadres opérationnels responsables de la fourniture d'alimentation électrique à des applications critiques.
Cette technologie vous aide à planifier et à optimiser l'infrastructure d'alimentation électrique critique pour répondre à la demande de disponibilité continue.
Powerlogic
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
raccord secondaire
largeur de l'ouverture
hauteur de l'ouverture
classe de précision
étalonné
avec protection contre les contacts accidentels
facteur de limite de surintensité
courant assigné secondaire
puissance apparente nominale secondaire
fixation par encliquetage
courant assigné primaire In
avec barre en cuivre
nombre d'entrées primaires
diamètre d'ouverture
Modèle type