Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Borne de recharge Green'up Control pour 1 véhicule jusqu'à 22kW, IP55 IK10 -gestion dynamique de la charge, lecteur RFID, connectivité LAN/Wi-Fi/4G, OCPP 1.6, compteur MID, usage intérieur/extérieur, pilotage mobile.
Borne de recharge pour véhicules électriques ou hybrides en zone commerciale, compatible OCPP 1.6 et délivrant jusqu'à 22kW en triphasé (361-440V AC, 50Hz).
Gestion des accès sécurisée par lecteur RFID intégré, fournie avec 2 badges préenregistrés et prise en charge NFC.
Communication embarquée multi-protocoles : GSM (4G) pour gestion CPO, Wi-Fi et LAN pour gestion IP, pilotage via application mobile et export de l'historique de charge.
Gestion locale dynamique de la charge basée sur une typologie maître/esclave, avec prise en charge de la charge statique et dynamique.
Conforme à la norme IEC 61851-1, indice de protection IP55 et IK10, boîtier en acier robuste, compteur MID intégré et détection de courant résiduel DC.
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Les bornes Green'UP Control permettent la recharge de tous les véhicules électriques et hybrides rechargeables. Les bornes offrent une recharge du véhicule en Mode 2 (prise 2P+T Green'UP SYSTEM) et/ou en Mode 3 (prise T2S), quel que soit le câble de recharge à disposition. L'offre Green'UPC ONTROL, Gestion d'accès par lecteur RFID intégré - Communication intégrée ou embarquée : GSM pour gestion CPO et Wi-Fi + LAN pour gestion IP). Les bornes Green'UP Control IP55- IK10 peuvent être installées en intérieur ou en extérieur, au mur ou sur pied. Installation facile et rapide, grâce à sa patère de fixation, ses connecteurs automatiques, ses protections intégrées et son socle « mains libres ». Pose des bornes sans qualification requise jusqu'à 3,7kW en maison individuelle. Un raccordement à la TIC du compteur Linky de l'utilisateur lui permet de conserver le contrat d'énergie souscrit.
Green'up control
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
câble de recharge avec verrouillage permanent sur la station de charge
mise en réseau comme extension
Plug & Charge selon ISO 15118
version protocole OCPP (Open Charge Point Protocol)
export de l'historique de charge
avec interrupteur à clé
détection de soudure du contacteur
détection de courant résiduel DC
mise en réseau en maître
avec parasurtenseur
standard radio 4G
standard radio 5G
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
longueur du câble de charge
connectable via Wi-Fi
NFC (Near Field Communication)
avec lecteur de carte RFID intégré
Compatible IFTTT
portable
avec disjoncteur de protection
avec compteur d'énergie
nombre de prises de courant domestiques
nombre de coupleurs de charge CHAdeMO
nombre de prises de charge type 3
nombre de prises de charge GB
nombre de coupleurs de charge GB CC
nombre de coupleurs de charge GB CA
nombre de prises de charge type 2
nombre de coupleurs de charge type 2 CCS
nombre de coupleurs de charge type 2
nombre de coupleurs de charge type 1 CCS
nombre de coupleurs de charge type 1
puissance max. par point de chargement
nombre d'interrupteurs différentiels type B
nombre d'interrupteurs différentiels type A
avec boîte de raccordement domestique
nombre de points de chargement
section de conducteur connectable
nombre de prises CEE
Classe de protection (IP)
Fréquence
IK
tension d'entrée
Type de tension d'alimentation
puissance de raccordement nominale
montage de tube possible
Matière
Montage mural
avec affichage
Profondeur
Hauteur
Largeur
conforme à la législation sur l'étalonnage
montage au sol
exécution raccord côté installation
utilisation et configuration via application mobile
backend compris dans la livraison
convient pour une charge dynamique
gestion intégrée de la charge statique
compteur électrique compatible avec directive MID
mise réseau via LAN