Pulsar Pro MID 22 kW, adaptée aux copropriétés, entreprises et parkings partagés nécessitant une solution de recharge performante avec gestion des accès et refacturation.
Caractéristiques principales :
Puissance maximale : 22 kW en triphasé (32 A), avec courant configurable selon l'installation.
Connecteur : prise Type 2 avec obturateur (socket), idéale pour les environnements partagés.
Protection et robustesse : IP55 / IK10, détection DC ? 6 mA.
Connectivité : OCPP, Wi-Fi, Ethernet, Bluetooth et 4G pour une disponibilité maximale.
Identification : RFID / NFC pour une authentification simple et sécurisée.
Compteur certifié MID : mesure précise de l'énergie pour la facturation des utilisateurs.
Gestion à distance : supervision des bornes et des paiements via Wallbox Business.
Avantages :
Compteur MID intégré
Temps de disponibilité maximal grâce à la connectivité 4G intégrée.
Facile à partager entre plusieurs utilisateurs.
Idéale pour les véhicules de société avec facturation conforme (MID).
Solution évolutive, interopérable et compatible avec les outils de gestion Wallbox.
La Pulsar Pro est une borne compacte, robuste et connectée, disponible en version câble attaché ou socket, conçue pour les copropriétés, entreprises et flottes de véhicules.
Puissance : 7,4 kW ou 22 kW, en monophasé ou triphasé selon le modèle.
Connecteur : câble attaché ou prise Type 2 avec obturateur selon la version.
Sécurité : protections intégrées, boîtier IP55 / IK10, détection DC ? 6 mA.
Connectivité complète : Wi-Fi, Ethernet, Bluetooth, 4G, OCPP, RFID/NFC.
Gestion multi-utilisateurs : identification sécurisée et supervision via le portail Wallbox Business.
Installation flexible : compatible supports muraux ou piedestaux modulaires.
Version socket MID : intègre un compteur certifié MID permettant une mesure précise de l'énergie et la facturation des utilisateurs.
La gamme Pulsar Pro combine performance, sécurité et simplicité d'utilisation, offrant une solution fiable, facile à déployer et adaptée à tous types d'installations professionnelles.
Pulsar pro