Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Gestionnaire d'énergie pour bornes Green'UP PREMIUM. Supervise 100 bornes via IP. Alimentation 230V installation armoire. Gestion dynamique des charges RFID accès distant. Compatible exclusivement Green'UP PREMIUM.
Gestion dynamique locale de la charge pour les bornes de recharge Legrand Green'UP PREMIUM
Capacité de gestion jusqu'à 100 bornes de recharge avec contrôle de la puissance et gestion des badges RFID
Mode autonome local ou gestion à distance par un tiers (CPO) pour des fonctions de facturation
Serveur web alimenté par un réseau 230V avec une connexion simple au réseau IP
Solution compacte et intuitive installable dans un tableau avec contrôle à distance via adresse IP
Les prises et bornes Green'up™ permettent la recharge de tous les véhicules électriques et hybrides rechargeables. La prise Green'up Access existe en version étanche, antivandale, avec ou sans verrouillage et permet une recharge avec une fiche 2P+T (Mode 2). Les bornes Green'up™ Premium existent en monophasé ou triphasé, en plastique ou en métal. Elles peuvent être installées en intérieur ou en extérieur, en résidentiel ou en tertiaire, sur pied ou au mur. Elles permettent la recharge de 1 ou 2 véhicules simultanément avec une fiche 2P+T (Mode 2) ou avec une fiche type 2S (Mode 3). L'application EV CHARGE light permet la visualisation de l'état de fonctionnement de la borne, l'activation/désactivation de la borne par smartphone ou tablette par une communication sans fil locale par Bluetooth. L'ajout du kit de communication permet une communication IP à distance sur la borne et des fonctions supplémentaires : programmation journalière et hebdomadaire et le suivi et l'historique des sessions de charge avec stockage des données. L'ensemble de la gamme Green'up™ bénéficie sur les prises 2P+T de la technologie Green'Up System qui permet une recharge sécurisée et performante (homologuées 16A VE).
Green'up
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
maître IO-Link
standard radio WLAN 802.11
standard radio Bluetooth
montage mural/direct possible
montage sur rack possible
encastrement frontal possible
nombre d'interfaces matérielles Wireless
nombre d'interfaces matérielles PROFINET
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety
protocole pris en charge pour SERCOS
Classe de protection (IP)
matériel associé (Ex ib)
matériel associé (Ex ia)
composants système
raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé
Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
montage possible sur barres profilées
avec séparation de potentiel
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
protocole pris en charge pour SUCONET
supporte le protocole DeviceNet
protocole pris en charge pour Data-Highway
supporte protocole Modbus
supporte le protocole KNX
protocole pris en charge pour INTERBUS
protocole pris en charge pour CAN
protocole pris en charge pour PROFIBUS
protocole pris en charge pour ASI
protocole pris en charge pour TCP/IP
nombre d'autres interfaces matérielles
nombre d'interfaces matérielles parallèles
nombre d'interfaces matérielles USB
nombre d'interfaces matérielles en série TTY
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet
protocole pris en charge pour LON
Type de tension d'alimentation
Adapté aux fonctions de sécurité
Profondeur
Hauteur
Largeur
certifié pour zone à risque selon UL groupe G (poussière non conductrice)
certifié pour zone à risque selon UL groupe F (poussière carbonée)
certifié pour zone à risque selon UL groupe E (poussière de métal)
certifié pour zone à risque selon UL groupe D (propane)
certifié pour zone à risque selon UL groupe C (éthylène)
certifié pour zone à risque selon UL groupe B (hydrogène)
certifié pour zone à risque selon UL groupe A (acétylène)
certifié pour zone à risque selon UL division 2
certifié pour zone à risque selon UL division 1
certifié pour zone à risque selon UL classe III
certifié pour zone à risque selon UL classe II
certifié pour zone à risque selon UL classe I
supporte le protocole pour EtherCAT
nombre d'interfaces HW CAN
SIL conformément à IEC 61508
standard radio LTE
standard radio eGPRS
standard radio UMTS
standard radio GSM
standard radio GPRS
tension d'alimentation CA 60 Hz
tension d'alimentation CA 50 Hz
protocole pris en charge pour SafetyBUS p
protocole pris en charge pour PROFIsafe
protocole pris en charge pour PROFINET IO
protocole pris en charge pour PROFINET CBA
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus
protocole pris en charge pour EtherNet/IP
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety
Multiple de vente
Code Douane
Gamme