Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
EV Ultra 120D - Blanc - 2x120kW- 2 Connecteurs CCS 3,25M - 350 A
Borne de recharge DC EV Ultra - 1x240kW - 1xCCS2 - 3,25m - Blanche
La Smappee EV Ultra est une borne de recharge rapide, fixée au sol, avec un connecteur CCS2. Le niveau de charge et les instructions sont affichés sur l'écran intégré. Cette borne de recharge est équipée d'un solide boîtier compact et résistant aux intempéries, fabriqué en acier magnelis recyclables. Pour garantir une meilleure visibilité et une plus grande sécurité, elle est aussi dotée d'un éclairage LED.
Ev ultra 240s white
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
exécution raccord côté installation
utilisation et configuration via application mobile
backend compris dans la livraison
compteur électrique compatible avec directive MID
mise réseau via LAN
convient pour une charge dynamique
gestion intégrée de la charge statique
câble de recharge avec verrouillage permanent sur la station de charge
Plug & Charge selon ISO 15118
version protocole OCPP (Open Charge Point Protocol)
export de l'historique de charge
détection de courant résiduel DC
longueur du câble de charge
avec disjoncteur de protection
connectable via Wi-Fi
avec lecteur de carte RFID intégré
avec compteur d'énergie
nombre de prises de charge type 2
nombre de coupleurs de charge type 2 CCS
nombre de coupleurs de charge type 2
puissance max. par point de chargement
nombre d'interrupteurs différentiels type A
nombre de points de chargement
Classe de protection (IP)
IK
tension d'entrée
puissance de raccordement nominale
Matière
avec affichage
Profondeur
Hauteur
Largeur