Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Armoire BERMUDES S - en matière aluminium 20/10e pour 1 tableau 830x250 mm avec un coffret CIBE positionné sur le côté gauche de l'armoire - 1 porte - 1 compartiment
Caractéristiques de l'armoire aluminium 20/10ème :
Dimensions extérieures : H 1000 L 430 P 285 mm.
Armoire 1 porte, 1 compartiment.
Fermeture par poignée tournante escamotable cadenassable avec 1/2 barillet européen Rectangle Enedis + crémone 3 Pts
Arrêts de porte par bras mécanique
Coté gauche, un CIBE® encastré, fermeture Triangle (mono + kit triphasé)
Au dos intérieur, rails support matériels (support tableau).
4 Ø 11 pour fixation radier béton préalablement coulé sur site.
Indice de protection : IP 44 - IK 10.
Coloris : ivoire.
Bermudes
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
épaisseur de matériau du boîtier
adapté à un parafoudre
avec serrure
Classe de protection (IP)
type de porte
IK
Matière
type de couverture
Numéro RAL
Profondeur
Hauteur
Largeur
Couleur
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane
Gamme