Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Borne CEZEMBRE Camping - Version Radier équipée de : 4 prises de courant Mono 16A + 4 robinets (2 robinets doubles 1/4 tour) - Couleur Verte
Descriptif de la borne CÉZEMBRE Camping RADIER :
Dimensions extérieures : H910 x L232 x P187mm
1 porte en face avant, 1 compartiment
Fermeture de la porte par clé demi-lune
Fixation sur radier béton par l'intérieur de la borne
Indice de protection : IP44 – IK10
Coloris : Vert Feuillage (RAL6002)
Descriptif de l'équipement électrique :
1 bornier d'arrivée tétrapolaire en 50mm²
1 interrupteur de tête 4x63A
4 disjoncteurs différentiels Uni+Neutre 16A-30mA Courbe C
4 prises 2P+T 16A de type CEE 17
1 bornier de terre
Descriptif de l'équipement eau :
4 robinets à manœuvre 1/4 de tour (2 robinets double)
Arrivée eau sur raccord mâle 20/27 en tuyauterie flexible gainée inox
Cezembre
pour voir vos prix et les stocks
Largeur
Matériau
Numéro RAL
nombre de robinets
Couleur
Type de pose
Classe de protection (IP)
IK
Profondeur
Hauteur
calibre des départs sur disjoncteur
avec éclairage
nombre de prises CEE (IEC 60309)16 A / 230 V / 3 pôles
avec trappe de réarmement des disjoncteurs
Gamme
Multiple de vente
Code Douane