Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Borne placée sur aire d'accueil pour camping-car et camping.
Structure aluminiumchapeau polyester
H1390 (1140 hors sol) x L1024 x P563mm
• IP44-IK10
• Distribution de l'eau + électricité
• Bac d'évacuation Eaux noires/Eaux grises en inox 316L
• Porte d'accès aux équipements fermée par 2 serrures anti-vandale
• Robinetterie eau potable filetée
• Vanne d'arrêt avec purge
• Prise de courant monophasée 230V/16 A de type CEE17 avec protection par disjoncteur différentiel 16 A/30 mA
• Organe de commande en TBTS 24 VAC
• Monnayeur à jetons
• Borne 1 véhicule
Accès à l'eau et à l'éléctricité simultanément par simple bouton poussoir lumineux.
Temporisation de la distribution d'éléctricité réglable via l'automate programable.
Volume d'eau distribué réglable via l'automate programable et électrovanne.
1 robinet eau potable et 1 robinet eau non potable
1 prise de courant
avec monnayeur
nombre de robinets
avec trappe de réarmement des disjoncteurs
calibre des départs sur disjoncteur
nombre de prises CEE (IEC 60309)16 A / 230 V / 3 pôles
Classe de protection (IP)
IK
Avec éclairage
Matériau
Profondeur
Hauteur
Largeur
Couleur
Type de pose
Multiple de vente