Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Coffret de protection pour éclairage public IP44 IK07 avec interrupteur différentiel bipolaire typeAC, coupe-circuit et prise 2P+T 16A - plastique ABS classe II - gris - conforme à la norme NF C 17-200
Coffrets de protection IP 44 - pour illuminations et éclairage public- Les coffrets de protection permettent la protection des installations d'éléments lumineux dans le domaine public (fêtes, manifestations, …)- Permettent la mise hors tension temporaire ou permanente d'un candélabre présentant un courant de défaut à la terre afin de l'isoler du réseau et d'éviter l'extinction d'une rangée complète- Livrés complets, montés, câblés, prêts à poser. Matière plastique ABS classe II. IP 44 - IK 07- Conformes aux normes :'
- ' NF C 17-200 installations d'éclairage public- décret du 14-11-1988 sur la protection des travailleurs- LCIE selon guide UTE C 17-210- Puissance dissipée sous In : 5 W. Puissance maxi : 3680 VA- Tenue au court-circuit :'
- ' avec interrupteur différentiel : 4500 A à 10000 A, selon la protection Legrand en amont, tableau de sélectivité- avec disjoncteur différentiel : 4500 A- Entrée de câble 3 x 2,5 mm² souple H 07 RNF- Fixation :'
- ' sur poteau d'éclairage public- sur paroi plane : 2 opercules Ø15 mm pour socle domestique ou sans prise, 1 opercule Ø15 mm pour socle P 17- En cas d'utilisation d'une centrale clignotante, celle-ci doit être montée en aval du coffret- Températures de fonctionnement : - 25 °C à + 40 °C. Températures de stockage : - 30 °C à + 85 °C. Gris
Avec interrupteur différentiel et coupe-circuit- Interrupteur différentiel bipolaire type AC 25 A - 30 mA et coupe-circuit avec fusible 10 A gG (éclairage public), 16 A gG (illuminations)- Réarmement manuel - Avec socle de prise domestique 2P+T 16 A - 230 V (NF C 61-303)
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
type de raccordement au secteur
finition militaire
nombre de disjoncteurs
Classe de protection (IP)
manipulation
possibilité d'alimentation/de raccordement
prise CEE - 125A
prise CEE - 63 A
prise CEE - 32 A
prise CEE - 16 A
disjoncteur différentiel
Matière
protection
nombre de prises avec contact de terre
Profondeur
Hauteur
Largeur
Couleur
Multiple de vente