Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Resi9 - peigne vertical 3P+N - entraxe 150mm - câbles préformés - L36,5mmxP21mm - installation verticale - 2 modules de 18mm - pas de raccordement : 18 mm en haut - 18 mm en bas - blanc (RAL 9003)
Ce peigne vertical permet l'alimentation des interrupteurs différentiels XP 3P+N entre eux. Ce peigne de raccordement vertical connecte 2 rangées d'interrupteurs différentiels quelque soit leur calibre. Il est adapté aux interrupteurs différentiels XP 3P+N de 40 à 63A.Avec un mode d'installation vertical, ce peigne est très simple à mettre en place. Les peignes peuvent se superposer, ainsi ils peuvent être utilisés quelque soit le nombre de rangée du coffret. Ce peigne offre une solution pour gagner du temps à l'installation, et apporter de la lisibilité dans les coffrets. L'appareillage à vis XP permet une alimentation par le bas, sécurisée et signalée par un volet d'isolation. Peigne vertical livré à l'unité. La dimension du pas en hauteur est de 150mm avec un pas de raccordement suivant : 18mm en haut et 18mm en bas. Ce peigne d'alimentation peut être utilisé dans un tableau électrique Resi9 24 modules ou Resi9 IP65. Les performances de ce produit R9PXV4 répondent aux normes internationales et homologations telles que CEI 60695-2-1.Les peignes sont compatibles avec les interrupteurs différentiels XP 3P+N et les coffrets de la gamme Resi9 24 modules ou Resi9 IP65. Il existe aussi des répartiteurs verticaux à connexion rapide Type Acti9 VDIS.
Resi9 est une gamme de coffrets modulaires résidentiels dédiée au branchement et à la distribution jusqu'à 90 A.
Coffrets en saillie de 13 ou 18 modules de large.
Livrés avec bornier, support bornier, collecteur de terre, accessoires de repérage et obturateurs fractionnables.
Accessoires de finition optionnels pour un produit évolutif et personnalisé :
- un large choix de finitions de portes : revêtement bois, art moderne ou surface pratique aimantée, jeux de transparences, les possibilités de Resi9 sont infinies pour s'intégrer dans chaque logement.
- fond isolant, réhausse, accessoires de raccordement, accessoires de repérage...
Resi9
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
découpable à taille voulue
tension de fonctionnement nominale max. Ue
dimension du pas
adapté au nombre d'appareils
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire
Finition du raccordement électrique
Largeur en nombre de modules
Longueur
Nbre de pôles
Courant permanent nominal Iu
Nombre de phases
Couleur
isolé