Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Bornier de répartition IP2X terre 5 connexions 6mm² à 25mm² - longueur 227mm
Bornier de terre (vert) IP2X à bornes automatiques pour fils souples ou rigides - Longueur 227mm
Pour coffret Drivia 13 modules
Déconnexion à l'aide d'un tournevis plat 3,5mm
Connexion :
- à vis : 5 x 6mm² à 25mm²- automatiques : 27 x 1,5mm² à 4mm²
Conforme aux normes IEC 60998-2-1 et IEC 60998-2-2
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
section de conducteur, sortie
section de conducteur, entrée
adapté pour câbles à brins extra fins sans embout
adapté pour câbles à brins extra fins
adapté pour câbles à brins fins sans embout
adapté à un conducteur multifilaire
adapté à un conducteur massif
adapté à un conducteur à fil fin
protégé contre les contacts
Nbre de pôles
Nbre de têtes
nombre d'entrées
Type de connexion
Profondeur
Hauteur
Largeur
Type de pose
Intensité
Multiple de vente
Code Douane