Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Kaedra - coffret pour appareillage modulaire - 340 x 460 mm - 24 modules
Schneider Electric met à votre disposition une gamme de coffrets étanches multifonctions. La gamme Kaedra, conçue et développée par Schneider Electric répond à la plupart de vos besoins de distribution terminale à basse tension en extérieur ou dans des conditions sévères.
En effet, les produits de cette gamme sont très résistants, supportant des températures d'exploitation comprises entre -25°C et +60°C, ayant une excellente tenue aux chocs et un degré de protection IP65.
Le produit présenté est un coffret étanche pour appareillage modulaire. Il se compose de 24 modules de 18 millimètres sur deux rangées. Sa porte transparente verte et son boîtier gris clair lui confèrent une esthétique totalement sobre. Le coffret en polymère auto-extinguible mesure 340mm de large, sur 460mm de haut et sur 160mm de profondeur.
La gamme Kaedra se définit par sa flexibilité. Elle vous garantit un gain de temps conséquent dans l'installation de vos applications de distribution, d'alimentation et de contrôle.
KAEDRA: est une gamme complète de coffrets étanches multifonctions de 5 à 72 modules.
Kaedra
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
borne de mise à la terre
porte pour transmission du signal
couvercle/porte transparent(e)
type de fermeture
Classe de protection (IP)
finition du couvercle
avec serrure
Matière
rail DIN
possibilité de montage en saillie
profondeur intérieure
type de couverture
finition CEM
nombre de rangées
profondeur d'encastrement
Avec plaque de montage
Numéro RAL
Largeur
Couleur
Type de pose
borne à conducteur neutre
largeur en nombre de modules
Profondeur
Hauteur
Multiple de vente
Gamme