Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Acti9 IH - inter. horaire électromécanique - durée de cycle : 24H - réserve de marche : 150h - H90mmxL54mmxP66mm - IP20 - 1 canal
Interrupteur horaire mécanique IH. Largeur de 54 mm (6 modules de 9 mm). Active et désactive automatiquement les charges selon le programme saisi par l'utilisateur au niveau quotidien. Le cycle de commutation est de 24 h (tous les jours). Le temps minimum entre 2 commutations est de 15 minutes avec le nombre de 48 On et 48 Off. Économies sur coupure secteur avec réserve de batterie: 200 heures. La commande manuelle est possible. Sortie 1 canal.
La série Acti9 propose une gamme de commandes de charges, notamment pour piloter des éclairages. Les solutions de la gamme Acti9 sont des interrupteurs et des minuteries modulaires, programmables et numériques, notamment IC, iC+, IHP et ITA pour piloter plus précisément vos charges électriques au plus près de vos besoins.
Acti9
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
puissance max. de commutation LED
précision par jour
Classe de protection (IP)
division par tranche de programme 1
courant de commutation nominal à 250 V CA
réserve de marche en heures
Fréquence de la tension d’alimentation
Tension d'alimentation
Contact de commutation hors tension
Type de tension d'alimentation
présélection de commutation
Commande manuelle
passage automatique à l'heure d'été/d'hiver
commandé par quartz
synchronisé avec le secteur
programme 24 h
programme 60 min
Largeur en nombre de modules
programme annuel
programme hebdomadaire
Nbre de canaux
Profondeur
Hauteur
Largeur
Type de pose