Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Cet accessoire de connexion est un peigne 24 modules pour disjoncteurs Acti9 iDT40. En version 1N+P, en blanc RAL9003, il est recoupable. Deux accessoires fournis avec cette référence : 1 cache-dents (pour 3 modules de 18mm) et 4 embouts.
Cet Acti9 est un jeu de barres à peigne horizontal modules de 18mm. Il est dédié aux installations 3L+N. Le type est NL1 NL2 NL3 (Ligne). C'est un ensemble de 1 appareil. Il convient à 8 produits (3P+N). La longueur est de 434mm et le nombre total de modules de 18mm est de 24. La distance entre chaque section est de 54mm.Le courant assigné d'emploi Ie à 40°C est de 80A. Le courant de court-circuit Isc est compatible avec le pouvoir de coupure des disjoncteurs Schneider Electric. La tension d'isolement nominale Ui est de 440VCA. La tension de fonctionnement nominale Ue est de 230VCA (Phase/Neutre). La couleur de l'appareil est le blanc (RAL9003). Le degré de pollution est de 3. Selon la norme CEI 60695-2-1, la résistance au feu est auto-extinguible à 960°C en 30s. Il est conforme à la norme CEI/EN 60439-1.
Acti9 idt40
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
découpable à taille voulue
tension de fonctionnement nominale max. Ue
dimension du pas
adapté au nombre d'appareils
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire
Largeur en nombre de modules
Longueur
Nbre de pôles
Courant permanent nominal Iu
Nombre de phases
Couleur
Isolé
Tension nominale de tenue aux chocs
Finition du raccordement électrique