Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Acti 9 - interrupteur-sectionneur iSW - 4P 63 A 415 VCA 50/60 Hz - Uimp 6kV - Ui 500 VCA - Icw 1260 A - Cat. d'emploi AC-22A - Aptitude au sectionnement - Coupure pleinement apparente - Peignable haut ou bas - Larg. : 8 pas de 9 mm - blanc
Schneider Electric propose un interrupteur-sectionneur Acti9. En conformité avec les normes en vigueur. D'un calibre de 63 A, sa tenue au court-circuit est de 20 x In pendant 1 seconde. Sa durée de vie électrique est de 15 000 cycles.Avec un degré de protection IP20, cet interrupteur modulaire offre un niveau de sécurité inégalé. Il garantit une protection absolue contre les chocs électriques. Son dispositif Visi-Safe permet une intervention sur site en toute sécurité.L'interrupteur-sectionneur iSW assure une meilleure continuité de service grâce à sa tension d'isolement de 500 V CA 50/60 Hz. Tout comme l'ensemble de l'offre Acti9, il s'installe sans visserie, par encliquetage sur rail DIN. Le lien de cet interrupteur tétrapolaire triphasé avec les appareils se fait par bornes pour fils souples (= 35 mm²) ou rigides (= 50 mm²).Le choix de ce produit de commande et de contrôle offre une réelle rapidité d'installation qui en faciltite l'adoption pour la sécurisation des dispositifs de vos clients.
Acti9, le systeme modulaire complet haute performance dédié à la distribution terminale. La nouvelle interface modulaire intelligente Acti 9 Smartlink transmet les données des appareils Acti9, vers un automate ou un système de supervision via le réseau de communication Modbus serial line.
Toutes les données sont mémorisées, nombre de cycles, consommation, durée de fonctionnement, même en cas de coupure d'alimentation.
Aucune configuration des produits raccordés n'est nécessaire.
La communication s'adapte automatiquement, à la mise sous tension de l'Acti9 Smartlink, aux paramètres de communication du maître Modbus (PLC, superviseur).
Acti9 isw
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
séparation forcée selon DIN VDE 0113
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
Classe de protection (IP)
tension assignée min.
couleur de la calotte
impression/marquage
Largeur en nombre de modules
pouvoir de coupure nominal
résistance de court-circuit (Icw)
Nbre de pôles
Tension
Calibre
Profondeur d'encastrement
avec voyant indicateur
Fonction de commutation
Type de tension