Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Acti9 - iPRD-DC 40r 1000PV - parasurtenseur mod - 2P - 1000Vcc - transfert à distance - H85mmxL54mmxP69mm - parafoudre à cartouche débrochable - blanc (RAL9003) - IP40, IP20
Ces parasurtenseurs Acti9 iPRD-DC 40r protègent les installations photovoltaïques 2P. Ils permettent de remplacer rapidement les cartouches endommagées. Le pouvoir de coupure du court-circuit est de 200A. Le courant de décharge total est de 40kA. Le courant nominal de décharge est de 15kA. Cet appareil de type 2 protège contre la foudre indirecte. Les parasurtenseurs avec indication r ont un transfert à distance de la cartouche d'informations à remplacer. Il peut être retourné pour entrer les câbles phase/neutre/terre par le haut ou le bas. La tension de fonctionnement continue maximale Uc est de 1000VCC. Le niveau de protection Up est de 3,9kV en mode différentiel et en mode commun. Le degré de protection est IP20 et IP40 dans un boîtier modulaire. Il fonctionne entre -25 et 60 °C. La température de stockage est comprise entre -40 et 85 °C. Ce produit est conforme aux normes UTE C 61470-51 et EN 50539-11:2013.
Acti9, le systeme modulaire complet haute performance dédié à la distribution terminale. La nouvelle interface modulaire intelligente Acti 9 Smartlink transmet les données des appareils Acti9, vers un automate ou un système de supervision via le réseau de communication Modbus serial line.
Toutes les données sont mémorisées, nombre de cycles, consommation, durée de fonctionnement, même en cas de coupure d'alimentation.
Aucune configuration des produits raccordés n'est nécessaire.
La communication s'adapte automatiquement, à la mise sous tension de l'Acti9 Smartlink, aux paramètres de communication du maître Modbus (PLC, superviseur).
ACTI9 iPRD/PRD
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
sans courant de fuite
protection intégrée contre les courts-circuits
courant de choc de décharge max. (8/20)
schéma de liaison TN-C-S
autre schéma de liaison
schéma de liaison TT
schéma de liaison TN-S
schéma de liaison N-C
schéma de liaison TN
Schéma de liaison IT
schéma de liaison
section de conducteur flexible max. (fil fin)
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire)
Interchangeable
niveau de protection N-PE
tension PV max.
Classe de protection (IP)
tension continue la plus élevée CC
signalisation au niveau de l'appareil
niveau de protection L-N
classe d'essai type 2
tension nominale DC
courant de décharge nominal (8/20)
Up
taille (DIN)
nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
avec contact de signalisation à distance
Type de pose