Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Acti9 - contact auxiliaire de signalisation OF.S - 1NO/NF - 1 pas de 9 mm - H85,3mmxL9mmxP78,5mm - IP20 - montage sur rail DIN
Cet auxiliaire Acti9 est un contact de signalisation OF.S pour RCCB. Il est adapté aux produits Acti9 IDc, iID. Il est livré avec un contact inverseur indiquant la position ouverte ou fermée (OF). Il indique l'ouverture/fermeture à distance et/ou le défaut de déclenchement de l'appareil associé. Il est blanc (RAL 9003). La température de fonctionnement est de -35°C à +70°C. La température de stockage est de -40°C à + 85°C. Ce produit est conforme à la norme EN/IEC 60947-5-1.
Acti9, le systeme modulaire complet haute performance dédié à la distribution terminale. La nouvelle interface modulaire intelligente Acti 9 Smartlink transmet les données des appareils Acti9, vers un automate ou un système de supervision via le réseau de communication Modbus serial line.
Toutes les données sont mémorisées, nombre de cycles, consommation, durée de fonctionnement, même en cas de coupure d'alimentation.
Aucune configuration des produits raccordés n'est nécessaire.
La communication s'adapte automatiquement, à la mise sous tension de l'Acti9 Smartlink, aux paramètres de communication du maître Modbus (PLC, superviseur).
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
fonction
Type de tension
montage d'appareils
Tension
adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale
largeur en nombre de modules
adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total)
avec autotest avec fonction courant de défaut
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur
Courant de commutation
Multiple de vente
Code Douane