Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Compteur d'énergie monophasé - EMDX³ - 5A - 45A 230V affichage rétroéclairé - 1 module avec sortie à impulsions IP51, classe C, bornes à vis, mesure directe étalonnée, sans halogène
Compteur d'énergie monophasé EMDX³ avec montage sur rail DIN
Plage de courant de fonctionnement de 5A à 45A pour une flexibilité optimale
Connexion directe sans transformateur de courant pour une installation simplifiée
Écran LCD rétroéclairé blanc offrant une lisibilité parfaite des données
Format compact de 1 module idéal pour les espaces réduits
Les compteurs d'énergie modulaires EMDX³ permettent la mesure d'énergie électrique active et réactive consommée/produite par un circuit monophasé ou triphasé en aval du comptage de distribution d'énergie Ils affichent la consommation d'énergie du circuit mesuré ainsi que d'autres valeurs et les transmettent à des systèmes de supervision ou de gestion de l'énergie L'affichage se fait sur le produit également par un écran LCD, et certains compteurs sont conformes MID en vue de la refacturation de l'énergie consommée Les centrales EMDX³ comptent les énergies consommées par les différents circuits, mesurent les valeurs électriques (courant, tension, puissance ) ou analogiques (température) afin de vérifier le bon fonctionnement de l'installation Elles surveillent la qualité de l'énergie par l'analyse des harmoniques et la mesure de l'énergie réactive et communiquent les valeurs mesurées aux systèmes de supervision ou de gestion d'énergie, en vue d'optimiser les consommations et la qualité énergétique des circuits électriques Le montage est possible sur rail ou sur plastron ou porte de l'armoire électrique
Emdx³
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Degré de protection (NEMA)
courant nominal (In)
tension nominale (Un) L-L
tension nominale (Un) N-L
avec code de blocage
signature EDL40
mesure de la courbe de charge
Type de pôles
Classe de précision
taux d'impulsion
type d'impulsion
sortie d'impulsion
homologation
étalonné
blocage de retour
commande tarifaire
type de tarif
type d'énergie
Type d'interface
Classe de protection (IP)
type de compteur
nombre de positions
Largeur en nombre de modules
courant maximal (Imax)
Fréquence
Consommation d'énergie
type d'affichage
Adapté à
Profondeur
Hauteur
Modèle type
Largeur
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane
Gamme