Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
L'afficheur modulaire EC450 Hager est conçu pour le suivi des consommations multi-énergies selon la RT2012. Avec sa mesure directe et son affichage en temps réel, il permet de visualiser et optimiser les consommations.
Afficheur des consommations multi-énergies RT2012 : la réponse réglementaire en 3 modules avec écran rétro-éclairé (ajout d'un afficheur essensya EC410 complémentaire si nécessaire). Jusqu'à 10% d'économies d'énergie.
Les afficheurs RT2012 permettent d'afficher la consommation des différents circuits de consommateurs d'un logement par usage afin de respecter la RT2012.
L'affichage se fait sur l'écran du gestionnaire, installé dans le tableau électrique ;
Ils permettent de récupérer les consommations des installations électriques uniquement.
Associés à un boitier d'affichage en ambiance, ils peuvent également permettre de gérer le chauffage électrique du bâtiment.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Ec4
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
courant nominal (In)
tension nominale (Un) N-L
avec code de blocage
signature EDL40
mesure de la courbe de charge
Type de pôles
type d'impulsion
sortie d'impulsion
étalonné
blocage de retour
commande tarifaire
type de tarif
type d'énergie
type d'interface
Classe de protection (IP)
type de compteur
nombre de positions
largeur en nombre de modules
courant maximal (Imax)
Fréquence
consommation d'énergie
type d'affichage
adapté à
Profondeur
Hauteur
Modèle type
Largeur
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane
Gamme