Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Boîte de connexion, extérieur, 5 pôles, noir, IP68
Ce produit est une boîte de connexion.
• Matière principale : polyamide (PA)
• Coloris : noir
• Dimensions (L/Ø) : 13/3,2 cm
• Classe de protection (EN 61140) : II
• Indice de protection (DIN EN 60529) : IP 68
• Le produit répond aux exigences de base des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte la marque CE
• Garantie 2 ans
• Référence SLV 228725 / EAN 4024163106627
Pour la connexion de câbles 5 pôles d'un diamètre compris entre 8 et 17 mm. Grâce à son indice de protection IP68, ce produit convient à une utilisation en extérieur.
Boite de connexion
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Pièce détachée
Accessoire
Nbre de conducteurs
Type d'accessoire/pièce détachée
Couleur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme