Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Câble d'extension, intérieur, 1 m, 350mA max
Ce produit est un câble d'extension.
• Matière principale : plastique
• Dimensions (L) : 100 cm
• Classe de protection (EN 61140) : III
• Indice de protection (DIN EN 60529) : IP 20
• Le produit répond aux exigences de base des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte la marque CE
• Garantie 2 ans
• Référence SLV 111861 / EAN 4024163135108
Disponible en deux versions, ce câble d'extension est l'ustensile de montage idéal pour l'installation d'applications à courant constant 350mA.
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Accessoire
Pièce détachée
Nbre de conducteurs
Type d'accessoire/pièce détachée
Couleur
Multiple de vente