Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
EUTRAC, connecteur en L, intérieur, pour rail 3 allumages en saillie, noir
Ce produit est un connecteur en L pour pour rail 3 allumages EUTRAC®.
• Matière principale : plastique
• Coloris : noir
• Dimensions (L/l/H) : 15/15/3,2 cm
• Classe de protection (EN 61140) : I
• Indice de protection (DIN EN 60529) : IP 20
• Le produit répond aux exigences de base des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte la marque CE
• Garantie 5 ans
• Référence SLV 145680 / EAN 4024163122566
Rail porteur aluminium du système de rail en saillie triphasé 230V EUTRAC. L'installation peut s'effectuer directement au mur ou au plafond en utilisant les trous pré-percés du profil. La version en saillie de ce système est disponible en plusieurs coloris et longueurs. Ce luminaire est également disponible en version encastrable.
Eutrac®
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Nbre de conducteurs
Pièce détachée
Accessoire
Type d'accessoire/pièce détachée
Couleur
Gamme
Multiple de vente
Code Douane