Collerette LED'UP UNIVERSAL carrée blanc mat orientable

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau aluminium
  • type d'accessoire/pièce détachée élément de décoration
  • Couleur blanc

Accessoire pour encastré LED'UP UNIVERSAL : Collerette carrée blanc mat (RAL9016), orientable. Matériau : aluminium. Vendu à l'unité. Installation sur encastré plafond LED'UP UNIVERSAL orientable.

 
 

Détails du produit

Accessoire pour encastré EUROPOLE LED'UP UNIVERSAL : Collerette carrée blanc mat (RAL9016), orientable. Dimension : 82x82mm. Matériau : aluminium. Traitement de la surface : sans traitement. Résistance environnement : garantie corrosion 10 ans (atmosphère saline). Vendu à l'unité. Installation sur encastré plafond LED'UP UNIVERSAL orientable.

Pour compléter la gamme du LED'UP UNIVERSAL, les collerettes de couleur sont disponibles en version ronde ou carrée, fixe ou orientable. Elles se fixent aisément sur le produit pour donner une touche de déco à votre installation.

Led'up universal

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires/pièces détachées photométriques pour luminaires

Élément de distribution de lumière

diffuseur

Matériau

aluminium

Longueur

82 mm

type d'accessoire/pièce détachée

élément de décoration

Largeur

82 mm

Couleur

blanc

Info produit

Gamme

Led'up universal

Multiple de vente

1

Code Douane

76169990

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.