Alimentation pour NEVIS 3 TRONIC 12W IP20 variation TRIAC

Main media

Caractéristiques principales

  • tension de sortie 36...54 V

Alimentation pour Downlight NEVIS 3 TRONIC 12W. Classe de protection : II, IP20, câblé au secondaire de 0,1m avec connectique rapide Plug & Play mâle. Dimmable : oui, variation TRIAC. Compatible avec downlight NEVIS SWITCH.

 
 

Détails du produit

Alimentation EUROPOLE : accessoire pour Downlight NEVIS 3 TRONIC 12W. Tension d'entrée : 220-240VAC. Tension de sortie : 18-36VDC. Courant d'entrée : 0.15A. Courant de sortie : 270mA. Classe de protection : II, IP20, câblé au secondaire de 0,1m avec connectique rapide Plug & Play mâle. Dimmable : oui, variation TRIAC. Protocole utilisé : TRIAC, interface de communication : variateur TRIAC, transmission de signal : Filaire. Températures de fonctionnement :
-20°C/+40°C. Compatible avec downlight NEVIS SWITCH.

Nevis

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Driver LED

adapté à une tension constante

Non

adapté à un courant constant

Non

Classe de protection (IP)

IP20

tension de sortie

36...54 V

Classe électrique

II

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85044095

Gamme

Nevis

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.