Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
LEDVANCE DRIVER LED PERFORMANCE COURANT CONSTANT 60 W 1400 DALI 50000h - Garantie 5ans - Taux de flickering < 5%
Convertisseur LED compact courant constant avec interface de gradation DALI. Caractéristiques du produit: Convertisseur LED certifié 1 canal DALI-2. Tension d'alimentation : 220 à 240 V,. Fonctionne avec SELV : < 60 V. Disponible avec gamme de courants de sortie : jusqu'à 1 400 mA. Type d'installation: indépendant et intégré. Convient aux luminaires d'éclairage de secours selon EN 60598-2-2 avec facteur de puissance de secours EOFI=15%. Convient pour une utilisation dans les meubles. Avantages du produit: Réglages de courant flexibles du commutateur DIP sur l'appareil par pas de 50 mA. Appuyez sur l'application DIM pour un contrôle facile. Un faible scintillement permet une qualité de lumière élevée ainsi qu'un bon confort visuel. Gradation de haute qualité de 1…100 %. Installation sans outil. Garantie de 5 ans. Zones d'application: Classe de protection des luminaires I et II. Installations intérieures SELV. Systèmes d'éclairage de secours (capacité DC). Fixation et installation dans les meubles. Éclairage de voûtes. Bureaux. EDUCATION. Zones de stockage. Grande distribution.
La Performance Class de LEDVANCE est notre coeur de gamme pour les professionnels, permettant de s'adapter à diverses applications et répondant à vos besoins quotidiens les plus courants.
Dans la gamme Performance de LEDVANCE, vous trouverez une solution fiable pour la majorité de vos projets d'éclairage.
Notre portefeuille comprend une large gamme de lampes, luminaires, drivers et rubans LED de haute qualité dotés d'excellentes performances en termes de durée de vie et d'efficacité.
A cela s'ajoute une installation simple et rapide, et des garanties adaptées.
Performance
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Commande via Bluetooth
Variation DSI
Variation avec bouton-poussoir
Variation Zigbee
Variation Touch and Dim
Variation Sine Wave Reduction
Variation RF
Variation programmable
Variation par coupure de début de phase
Variation par coupure de fin de phase
Variation modulation de tension secteur
Variation système propriétaire constructeur
Variation LineSwitch
Variation par potentiomètre (intégré)
Variation DMX
Variation DALI
Variation 1-10V
Variation 0-10V
Compatible IFTTT
Régulation constante du flux lumineux
adapté à une tension continue (côté primaire)
adapté à une tension constante
adapté à un courant constant
Classe de protection (IP)
puissance de sortie
tension de sortie
convient pour utilisation à l’extérieur
Longueur
consommation d'énergie
boîtier
Hauteur
Modèle type
Largeur
Classe électrique
Multiple de vente
Code Douane
Gamme