Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
DRIVER LED EXTERNE à courant constant pour TUBE LED EXTERNE T5/T8. Caractéristiques du produit: Flexibilité grâce aux courants de sortie réglables via des micros interrupteurs DIP. Variation de qualité de 1…100 %. Convertisseur de sécurité très basse tension (SELV). Durée de vie : 100 000 h (pour Tc = 65 °C). Sécurité certifiée ENEC. Haute résistance aux cycles de commutation. Avantages du produit: Alimentation LED multi puissance pour TUBE LED EXTERNE T5 et T8. Interface DALI 2.0. Appuyez sur l'application DIM pour un contrôle facile. Garantie de 5 ans. Zones d'application: Convient aux luminaires de classe de protection I. Éclairage général avec des températures ambiantes de -20 à +50 °C. Éclairage linéaire pour les bureaux, les établissemens scolaires, les zones de stockage et la vente au détail. Éclairage industriel (par exemple usines, centres logistiques, entrepôts). Magasins, supermarchés. Conseils de sécurité: Possibilité de fonctionnement dans des applications extérieures et dans des luminaires étanches adaptés selon la fiche technique et les instructions d'installation. Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.. Attention, risque de choc électrique.. Débrancher le secteur avant l'installation.. Ne pas ouvrir le boîtier..
La Performance Class de LEDVANCE est notre coeur de gamme pour les professionnels, permettant de s'adapter à diverses applications et répondant à vos besoins quotidiens les plus courants.
Dans la gamme Performance de LEDVANCE, vous trouverez une solution fiable pour la majorité de vos projets d'éclairage.
Notre portefeuille comprend une large gamme de luminaires, drivers et rubans LED de haute qualité dotés d'excellentes performances en termes de durée de vie et d'efficacité.
A cela s'ajoute une installation simple et rapide, et des garanties adaptées.
Performance
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Compatible avec Casambi
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Commande via Bluetooth
Variation DSI
Variation avec bouton-poussoir
Variation Zigbee
Variation Touch and Dim
Variation Sine Wave Reduction
Variation RF
Variation programmable
Variation par coupure de début de phase
Variation par coupure de fin de phase
Variation modulation de tension secteur
Variation système propriétaire constructeur
Variation LineSwitch
Variation par potentiomètre (intégré)
Variation DMX
Variation DALI
Variation 1-10V
Variation 0-10V
Compatible IFTTT
Régulation constante du flux lumineux
adapté à une tension continue (côté primaire)
adapté à une tension constante
adapté à un courant constant
Classe de protection (IP)
puissance de sortie
tension de sortie
Convient pour utilisation à l’extérieur
Longueur
Consommation d'énergie
boîtier
Hauteur
Modèle type
Largeur
Classe électrique
Multiple de vente
Code Douane
Gamme