Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Ce produit est un transformateur pour câble tendu T.B.T. TENSEO.
• Matière principale : acier
• Coloris : blanc
• Dimensions (H/Ø) : 11/11,1 cm
• Classe de protection (EN 61140) : I
• Indice de protection (DIN EN 60529) : IP 20
• Le produit répond aux exigences de base des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte la marque CE
• Garantie 2 ans
• Référence SLV 1002692 / EAN 4024163229050
SET d'entretoises électrique pour système de câble basse tension TENSEO.
Tenseo
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Compatible avec Casambi
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Commande via Bluetooth
Variation DSI
Variation avec bouton-poussoir
Variation Zigbee
Variation Touch and Dim
Variation Sine Wave Reduction
Variation RF
Variation programmable
Variation par coupure de début de phase
Variation par coupure de fin de phase
Variation modulation de tension secteur
Variation système propriétaire constructeur
Variation LineSwitch
Variation par potentiomètre (intégré)
Variation DMX
Variation DALI
Variation 1-10V
Variation 0-10V
Compatible IFTTT
protection contre les surchauffes
transfo de sécurité
Classe de protection (IP)
Puissance
tension de sortie
tension d'entrée
nombre de points de dérivation (paires)
avec disjoncteur secondaire
Protégé contre les courts-circuits
encastré
Matière
Longueur
Diamètre raccord
type de raccordement côté secondaire
type de raccordement côté primaire
type de transformateur
Gradable (O/N)
Hauteur
Largeur
Couleur