Ballast élec. fluo ELXs 124.902

Main media

Caractéristiques principales

  • Modèle type électronique

Ballast élec. fluo ELXs 124.902

 
 

Détails du produit

Ce ballast électronique polyvalent est multi-lampes et multi-puissances.
En effet, il permet d'alimenter les souces suivantes:
- Fluo-compactes (4 broches): 1 x 18 / 22 / 24W
- T5 et T8: 14 / 15 / 18 et 24W
Boitier de forme compacte: 80 x 41 x 18mm
Technologie à allumage avec préchauffage des électrodes (appelé également cathodes chaudes), qui permet un allumage en douceur des tubes, afin d'en garantir une durée de vie optimale.
Le branchement se fait sur 4 fils côté lampes.
Les ballasts ELX sont des ballasts électroniques destinés à alimenter des tubes fluorescents (T8 ou T5) ou des lampes fluo-compactes à 4 broches (culots G24Q, 2G7, etc...)
Ils ne nécessitent aucun autre composant pour l'alimentation de la lampe (ni amorceur ni condensateur).
Les ballasts ELX en bref:
- Garantie 5 ans
- Faible consommation
- Durée de vie de la lampe prolongée
- Puissance de la lampe stabilisée
- Résistant au fonctionnement à vide
- Protection contre température élevée

Elx

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Ballast

finition multiwatt

Oui

pour type de lampe TC-F

Oui

pour type de lampe T16-R

Oui

Classe de protection (IP)

IP20

pour type de lampe T26

Oui

pour type de lampe T16

Oui

pour type de lampe TC-L

Oui

Longueur

80 mm

boîtier

boîtier en plastique

Hauteur

18 mm

Modèle type

électronique

Largeur

41 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85041080

Gamme

Elx

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.