Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Ballast - HF-Performer III TL5 - Type de lampe: TL5 HO - Nombre de lampes: 2
Le ballast HF-Performer III TL5 est un ballast électronique haute fréquence compact et durable pour lampes fluorescentes TL5 et TL5 Eco. Il convient idéalement aux applications exigeant une efficacité énergétique élevée. La gamme HF-Performer III se caractérise par une conception robuste, est conforme à toutes les normes internationales de sécurité et de performances qui s'appliquent et présente une efficacité énergétique élevée (IEE CELMA A2 BAT).
Hf-performer
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Compatible avec Casambi
Compatible avec Amazon Alexa
Variation DALI-2
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Commande via Bluetooth
Variation DSI
Variation avec bouton-poussoir
Variation Touch and Dim
Variation Zigbee
Variation Sine Wave Reduction
Variation RF
Variation par coupure de fin de phase
Variation par coupure de début de phase
Variation programmable
Variation LineSwitch
Variation modulation de tension secteur
Variation système propriétaire constructeur
Variation par potentiomètre (intégré)
Variation DMX
Variation DALI
Variation 1-10V
Variation 0-10V
Compatible IFTTT
adapté au nombre de sources lumineuses
finition multiwatt
puissance de lampe acceptée (2 lampes)
pour type de lampe TC-U
pour type de lampe TC-SEL
pour type de lampe TC-F
pour type de lampe TC-QEL
pour type de lampe T38
pour type de lampe T16-R
pour type de lampe LS
pour type de lampe HS
pour type de lampe HM
Classe de protection (IP)
pour type de lampe HI
Tension nominale
pour type de lampe TC-S
pour type de lampe TC-T
pour type de lampe T26
pour type de lampe T-R
pour type de lampe T16
pour type de lampe TC-TEL
pour type de lampe TC-DEL
pour type de lampe T7
pour type de lampe TC-L
Longueur
pour type de lampe TC-D
pour type de lampe TC-DD
Serre cable
Puissance de lampe acceptée
Gradable (O/N)
boîtier
Hauteur
Modèle type
Classe électrique
Largeur
Gamme
Multiple de vente
Code Douane