Ballasts electroniques HF-R 2 26-42 PL-T/C EII 220-240V 50/60Hz

Main media

Caractéristiques principales

  • Tension nominale 220...240 V
  • puissance de lampe acceptée 26...42 W
  • Modèle type électronique

Ballast - HF-Régulation PL-T/C - Type de lampe: PL-T/C - Nombre de lampes: 2

 
 

Détails du produit

Ballast électronique compact et haute fréquence pour la gradation, utilisant le protocole analogique (1-10 V) pour lampes PL-T, PL-C et PL-R

Hf-régulator

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Ballast

compatible avec Casambi

Non

variation DALI-2

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

commande via Bluetooth

Non

variation DSI

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

variation Zigbee

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation RF

Non

variation programmable

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation DALI

Non

variation 1-10V

Oui

variation DMX

Non

variation 0-10V

Non

compatible IFTTT

Non

adapté au nombre de sources lumineuses

2...2

finition multiwatt

Oui

puissance de lampe acceptée (2 lampes)

26...42 W

pour type de lampe TC-U

Non

pour type de lampe TC-SEL

Non

pour type de lampe TC-QEL

Non

pour type de lampe TC-F

Non

pour type de lampe LS

Non

pour type de lampe T16-R

Non

pour type de lampe T38

Non

pour type de lampe HS

Non

pour type de lampe HM

Non

Classe de protection (IP)

IP20

Tension nominale

220...240 V

pour type de lampe HI

Non

pour type de lampe TC-S

Non

pour type de lampe TC-T

Non

pour type de lampe T26

Non

pour type de lampe T-R

Non

pour type de lampe T16

Non

pour type de lampe TC-DEL

Oui

pour type de lampe T7

Non

pour type de lampe TC-TEL

Oui

pour type de lampe TC-L

Non

pour type de lampe TC-DD

Non

pour type de lampe TC-D

Non

longueur

123 mm

puissance de lampe acceptée

26...42 W

serre cable

Non

boîtier

boîtier en plastique

Gradable (O/N)

Oui

hauteur

33 mm

Modèle type

électronique

largeur

79 mm

Classe électrique

sans

Info produit

Gamme

Hf-régulator

Multiple de vente

1

Code Douane

85041080

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.