BEE Douille fonctionnelle G12 4A 750V T300C 300mm

Main media

Caractéristiques principales

  • type de fixation autre
  • matériau céramique
  • Culot G12

BEE Douille fonctionnelle G12 4A 750V T300C 300mm - pour lampes LED ou lampes à décharge

 
 

Détails du produit

Douille résistante à la chaleur pour lampes à décharge.

Special lampholder

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Douille

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

type de fixation

autre

matériau

céramique

avec insertion de starter

Non

Culot

G12

filetage de raccord

sans

couleur

blanc

Modèle type

support de lampe en saillie

avec collier

Non

compatible IFTTT

Non

Info produit

Gamme

Special lampholder

Multiple de vente

1

Code Douane

85399010

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.