Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Douille GU10, intérieur, blanc/noir, avec boîte de connexion et attache rapide
Ce produit est une boîte de connexion.
• Douille : GU10
• Puissance nominale : 50W
• Dimensions (L) : 27 cm
• Classe de protection (EN 61140) : II
• Indice de protection (DIN EN 60529) : IP 20
• Le produit répond aux exigences de base des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte la marque CE
• Garantie 2 ans
• Référence SLV 1000909 / EAN 4024163192019
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
avec collier
Compatible IFTTT
Type de fixation
Matériau
filetage de raccord
avec insertion de starter
Culot
Modèle type
Couleur
Multiple de vente
Code Douane