Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
WiZ Pro 12/24 120/240W IP67 : Contrôleur pour produits LED RGB+TW : variation d'intensité lumineuse, changement de température de couleur et changement de couleur de LED. Entrée : 12VDC/24VDC. Sortie : 12VDC/24VDC. Classe III.
Contrôleur pour produits LED RGB+TW : variation d'intensité lumineuse, changement de température de couleur et changement de couleur de LED. WiZ Pro 12/24 EUROPOLE 120/240W IP67. Nombre de canaux : 5. Tension d'entrée : 12VDC/24VDC. Tension de sortie : 12VDC/24VDC. Courant d'entrée : 10 A. Courant de sortie : 5 A max/ch. Classe de protection : III. , câblé en entrée et en sortie de 0,5m, HO5RN-F 2x0,5mm². Dimmable : Oui, variation sans fil via application WiZ. Protocole utilisé : WiZ Pro. Commande à distance : Oui. Interface de communication : via application WiZ ou télécommande WiZ (non incluse). Supervisation WiZ Pro sur PC ou mac. Transmission de signal : Wifi+bluetooth. Nombre d'entrée(s) primaire(s) : 1. Nombre de sorties physiques borniers : 5 (indépendantes). Températures de fonctionnement :
-20°C/+50°C.
Wiz pro
pour voir vos prix et les stocks
nombre de canaux de couleur
Classe de protection (IP)
tension de sortie
tension d'entrée
Longueur
mode de commande
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Compatible IFTTT
Hauteur
Largeur
Classe électrique
Gamme
Multiple de vente
Code Douane