Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
ZUMTOBEL - CROSSIGN - Luminaire de sécurité à pictogramme 3,5W 8lm blanc
Luminaire de sécurité à pictogramme à LED (BAES : bloc autonome d'éclairage de sécurité) selon la norme NF EN 60598-2-22 et la série de normes NF C71-800 ; luminaire alimenté par batterie individuelle pour 1 h d’autonomie en régime permanent ; test automatique de la fonction d'éclairage de sécurité (Performance SATI) ; LED bicolore vert/jaune pour afficher l'état du luminaire ; fonctionnalité Rest mode combinée avec le contrôleur Rest mode correspondant ; montage apparent ; corps en polycarbonate (PC) injecté, blanc (RAL 9016) ; montage simple du luminaire ; sans entretien grâce à la technologie LED ; durée de vie de 50 000 h à flux lumineux constant. Tension d'alimentation : 220/240 V AC. Puissance du luminaire: 3,5 W ; degré de protection : IP42, classe de protection : SC2 ; Résistance aux impacts : IK05 ; Plage de température : de +5 °C à +30 °C ; dimensions du luminaire avec pictogramme de sécurité : 232 x 46 x 176 mm ; poids : 0,5 kg ; Luminaire avec câble exempt d'halogène ; à utiliser dans des environnements sans risque d'accumulation inhabituelle de poussière ; pictogrammes de sécurité à commander séparément ; ;
Crossign
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Tension nominale
IK
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
Longueur
Appareil
Type de tension
Couleur du boîtier
Section de conducteur
Culot
Largeur
Classe électrique
Type de pose
Facteur de puissance (cos phi)
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1
Maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
Nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
Nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Type de câblage
Régulation constante du flux lumineux
Puissance du système
Nombre de lampes/modules
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Source Incluse
Classe de protection (IP)
Multiple de vente
Gamme