Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
S-TRACK, connecteur en T, terre droite, pour rail 3 allumages, intérieur, gris argent
Ce produit est un connecteur en T terre droite pour rail 3 allumages S-TRACK.
• Matière principale : aluminium
• Coloris : gris
• Dimensions (L/l/H) : 10/6,7/3,3 cm
• Classe de protection (EN 61140) : I
• Indice de protection (DIN EN 60529) : IP 20
• Le produit répond aux exigences de base des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte la marque CE
• Garantie 5 ans
• Référence SLV 175144 / EAN 4024163161589
Adaptateur mécanique pour système de rail 3 allumages 230V. Disponible en plusieurs coloris, cet adaptateur possède un trou à utiliser pour les suspensions à filins en acier. Veuillez noter qu'à compter du 1er octobre 2018, la teinte de blanc RAL 9010 sera remplacée par RAL 9016 (Blanc signalisation). Vous trouverez plus d'informations sous Informations produits dans la section « Service » / Téléchargements.
S-track
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Nbre de conducteurs
section nominale
Couleur
Type d'accessoire/pièce détachée
Gamme
Multiple de vente