Atoll ovale E27 SSL blanc

Main media

Caractéristiques principales

  • Puissance du système 15 W
ICON

Applique Atoll ovale E27 sans source lumineuse blanc, classe II, IK10, IP55, montage en applique, puissance du système:75 W, test au fil incandescent:650 °C

 
 

Détails du produit

Hublot intérieur et extérieur pour lampes à incandescence. IP55 - IK10 - Classe II - 650°C.
Les appliques Atoll Ovale sont idéales pour éclairer vos entrées. Disponible en version On/Off ou avec détecteur infrarouge intégrable. Avec leurs anneaux noir ou blanc, ils s'adaptent à tous les extérieurs. Couleur sur demande possible.

Atoll

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94054231

Gamme

Atoll

Plafonnier / Applique murale

Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

Puissance du système

15 W

Nombre de lampes/modules

1

IK

IK10

Culot

E27

Classe électrique

II

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.