Le luminaire extérieur avec détecteur au design classique. Il est équipé d'un film réflecteur placé sous le boîtier qui permet de garantir un éclairage optimal des alentours. Avec douille E27 pour ampoules LED de 15 W maximum (non fournies)
L'alliance du traditionnel et du contemporain. L'élégant luminaire mural à détection L 10 S ne passera pas inaperçu grâce à forme classique agrémentée d'une touche de modernité. Il embellira toutes les maisons. Le charmant luminaire extérieur se monte rapidement et en toute simplicité au mur puisque seulement quelques vis sont nécessaires. Le détecteur de haute performance qui se fond parfaitement au design et qui jouit d'un angle de détection de 180 ° se présente dans un noir discret. Les nouveaux obturateurs de détection fournis qui s'enfichent directement au niveau de l'anneau design permettent d'adapter en toute simplicité et selon les besoins la plage de détection. La couleur de la lumière peut être choisie selon le lieu de l'utilisation et les goûts personnels de l'utilisateur, car l'ampoule E27 (non fournie) est remplaçable. Le luminaire extérieur est équipé d'un film réflecteur placé sous le boîtier qui permet de garantir un éclairage optimal des alentours. Ce luminaire est également disponible sans détecteur sous la désignation de produit L 10.
Les Appliques L regroupent nos appliques extérieures à détection, idéales pour les entrées et les façades de maisons.
L
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
adapté à un montage au plafond
compatible avec Amazon Alexa
compatible avec Google Assistant
compatible avec Apple HomeKit
commande via Bluetooth
variation DSI
élément de distribution de lumière
variation avec bouton-poussoir
variation Zigbee
variation Touch and Dim
variation RF
variation programmable
variation par coupure de début de phase
variation par coupure de fin de phase
variation modulation de tension secteur
variation système propriétaire constructeur
variation par potentiomètre (intégré)
variation DMX
variation DALI
variation 1-10V
variation 0-10V
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
type de câblage
adapté à un montage en saillie
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
appareillage fourni
adapté à un montage encastré
revêtement des luminaires à isolation thermique
luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Source Incluse
Tension nominale
IK
matériau de la verrine
répartition lumineuse
émission de lumière
convient pour l'éclairage d'urgence
montage en ligne continue possible
Type
Matière
hauteur/profondeur
longueur
adapté pour le montage suspendu
avec détecteur crépusculaire
montage mural
Appareil
finition du paralume
puissance de lampe acceptée
avec détecteur de mouvement
type de tension
Gradable (O/N)
Couleur du boîtier
type de connexion
Culot
largeur
Classe électrique