Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Applique murale pour intérieur et extérieur pour des effets lumineux mais aussi pour l'éclairage de périphérie de bâtiment. Corps en aluminium moulé sous pression peint par poudre polyester. Peinture en poudre polyester très haute résistanc
Appareil pour installation en applique murale, pour intérieur et extérieur, composé de: Corps en aluminium moulé sous pression peint par poudre polyester / Diffuseur en verre plat trempé transparent et sérigraphié à l'intérieur pour les versions MIMIK / Joints en silicone antivieillissement / Les versions LED sont fournies avec alimentation 230/240 V / Les versions MIMIK possèdent un groupe optique constitué de lentilles en technopolymère à transmission élevée, avec différentes distributions de la lumière, pour répondre aux différentes exigences techniques d'éclairage / Peinture en poudre polyester très haute résistance aux rayons UV et aux agents atmosphériques en 13 étapes
Mimik
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Angle de faisceau
Adapté à un montage en saillie
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Appareillage fourni
Adapté à un montage encastré
Nombre de lampes/modules
Revêtement des luminaires à isolation thermique
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Source Incluse
Tension nominale
IK
Matériau de la verrine
Répartition lumineuse
Émission de lumière
Convient pour l'éclairage d'urgence
Montage en ligne continue possible
Adapté à un montage au plafond
Type
Variation DSI
Matière
Variation avec bouton-poussoir
Variation Zigbee
Hauteur/Profondeur
Variation Touch and Dim
Longueur
Variation RF
Adapté pour le montage suspendu
Variation programmable
Avec détecteur crépusculaire
Variation par coupure de début de phase
Montage mural
IRC
Variation par coupure de fin de phase
Appareil
Variation modulation de tension secteur
Finition du paralume
Variation système propriétaire constructeur
Puissance de lampe acceptée
Variation par potentiomètre (intégré)
Avec détecteur de mouvement
Variation DMX
Type de tension
Variation DALI
Couleur du boîtier
Variation 1-10V
Culot
Variation 0-10V
Largeur
Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
Classe électrique
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
Avec grilles d'aération
Couleur de la lumière
Puissance du système
Température de couleur